| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A24569 Herst.-Nr.: 237281 EAN/GTIN: 4016138610550 |
| |
|
| | |
| Vollmaterial in sehr guter Dreh- und Bohrqualität, kurzspanig. Hinweise: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Durchmesser: | 25 mm | Bauform: | Rund | Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 11,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 11,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,75* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|