| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A237721 Herst.-Nr.: 731740002-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 731740002-1 | Typ: | GDM3-17 | Anschluss: | Schrauben | Bauform: | A | Gesamtpolzahl: | + PE | Herstellerfarbe: | Braun | Temperaturbereich: | -25 - +90 °C | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002445536, Belden, GDM3-17 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,57* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,55* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|