Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.2528.01 Funk Wecker Schwarz Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A235901
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2528.01
EAN/GTIN:
     4009816026149
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Intuitiv und leichtgängig zu bedienen, übersichtliches Display, das Uhrwerk ist leise, man kann auch nachts die Uhrzeit erkennen, der Alarm beginnt sanft und wird erst später lauter. Der Funk-Wecker zeigt Ihnen neben Uhrzeit, Datum und Wochentag auch die aktuelle Innentemperatur an. Sie können gleichzeitig zwei Unterschiedliche Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen aktivieren. Einfach nur den jeweiligen Schiebeschalter an der Seite nach oben schieben
Features:
Intuitiv und leichtgängig zu bedienen
Sanft beginnend und lauter werdender Alarm
2 Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen
Lieferumfang:
Wecker + Mignon-Batterie (2x), inkl. + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Länge:
81 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
81 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Hellgrün
Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Gewicht:
116 g
Ausführung:
Funk
Alarmzeiten:
2
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
Innentemperatur
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, TFA Dostmann, Funk-Wecker, Bingo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 20,52*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 21,44*
5 Tage
27
€ 9,45*
ab € 15,78*
€ 22,35*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.