Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 70M 2872 Magnet-Wasserwaage mit Magnet 40cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A228001
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     2872
EAN/GTIN:
     4005069028725
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Features:
Horizontal und vertikal Libelle
Mit Seltenerd-Magnet
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Messbereich:
400 mm
Typ:
Type 70 M
Besonderheiten:
mit Magnet
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,47*
€ 43,59*
€ 5,00*
ab € 33,71*
€ 43,81*
€ 3,90*
ab € 34,54*
€ 45,12*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,02*
€ 47,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,00*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.