Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc RINGER595ULE_WH_VDE Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A226462
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     RINGER595ULE_WH_VDE
EAN/GTIN:
     3521350009217
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Das RINGER 595 ist einen Empfänger für Gegensprechanlage und klingelt bis 100 dB wenn jemand auf dem RINGER drückt. Es handelt sich um eine komplette Gegensprechanlage dh dank diesem neuen System werden Sie nicht nur dank dem Ringer informiert, sondern auch dank dem schnurlosen Telefon Amplidect 595 ULE, wenn jemand an der Tür klingelt. Mit diesem System ist sprechen zwischen das Mobilteil und die Gegensprechanlage auch möglich. Es sind 2 verschiedenen Melodien an dem Telefon und Ringer, wenn jemand an der Tür klingelt oder wenn jemand anruft.
Verpassen Sie nie Ihre Anrufe oder Freunden/Nachbarn, die an der Tür klingeln !
Falls Sie im Garten, draußen oder im 1. sten Stock sind, können die Anrufen auf Ihrem Handy oder einem anderen Telefon weitergeleitet werden (vom Telefon oder Türklingel) !Das lauteste schnurlose Telefon mit Anrufbeantworter (Hörerlautstärke bis zu + 50dB).
Das schnurlose Schwerhörigentelefon AMPLIDECT595 ist nicht nur hörgerätekompatibel, sondern kann für besseres Hören besonders laut eingestellt werden. Neben Freisprecheinstellung, 9 Direktwahltasten auf dem Mobilteil, Notruffunktion (SOS Taste-ruft die 4 Telefonnummer automatisch nacheinander bis jemand antwortet) verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch möglich. Sie können bis zu 100 unerwünschten Nummern blockieren.
Features:
Empfänger von Freichsprechanlage
Läuft nur mit dem Telefon Amplidect 595 ULE und der Klingel Doorbell 595 ULE
Gestellt oder Wandhalterung
Wasserdicht (IP44)
Klingeltonlautstärke von 100 dB
Reichweite bis 50 m im inneren und bis 300 m im Freien
Lieferumfang:
1 Ringer + 1 ausführliche Bedienungsanleitung
Hinweise:
Dieses Produkt läuft nur mit dem Telefon AMPLIDECT595ULE und dem DOORBELL595 (Sender für die Gegensprechanlage).
Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Länge:
4 cm
Farbe:
weiß
Breite:
12.8 cm
Lautstärke:
90 dBA
Empfängermaße:
12.8 x 11 x 4 cm
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
4
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk gong, Geemarc, RINGER595ULE, Zweitklinge, Funkglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.