Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc DOORBELL595ULE_BLK_I Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A226442
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     DOORBELL595ULE_BLK_I
EAN/GTIN:
     3521350009200
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Das DOORBELL 595 ist eine Klingel für Gegensprechanlage und läuft mit dem optischen und akustischen Warnhinwweis (RINGER) und dem Telefon AMPLIDECT595ULE. Es handelt sich um eine komplette Gegensprechanlage dh dank diesem neuen System werden Sie nicht nur dank dem Ringer informiert, sondern auch dank dem schnurlosen Telefon Amplidect 595 ULE, wenn jemand an der Tür klingelt. Mit diesem System ist sprechen zwischen das Mobilteil und die Gegensprechanlage auch möglich. Es sind 2 verschiedenen Melodien an dem Telefon und Ringer, wenn jemand an der Tür klingelt oder wenn jemand anruft.
Verpassen Sie nie Ihre Anrufe oder Freunden/Nachbarn, die an der Tür klingeln!
Falls Sie im Garten, draußen oder im 1. sten Stock sind, können die Anrufen auf Ihrem Handy oder einem anderen Telefon weitergeleitet werden (vom Telefon oder Türklingel) ! Das lauteste schnurlose Telefon mit Anrufbeantworter (Hörerlautstärke bis zu + 50dB).
Das schnurlose Schwerhörigentelefon AMPLIDECT595 ist nicht nur hörgerätekompatibel, sondern kann für besseres Hören besonders laut eingestellt werden. Neben Freisprecheinstellung, 9 Direktwahltasten auf dem Mobilteil, Notruffunktion (SOS Taste-ruft die 4 Telefonnummer automatisch nacheinander bis jemand antwortet) verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch möglich. Sie können bis zu 100 unerwünschten Nummern blockieren. Die VIP Funktion ist sehr praktisch : es ermöglicht eingehende Anrufe nur von Nummern, die im VIP-Verzeichnis gespeichert sind (bis zu 50 Nummern), wenn die Funktion "Anrufsperre" aktiviert ist.
Features:
Türklingel - Sender von Freichsprechanlage - läuft nur mit dem Telefon Amplidect 595 ULE
Schnurlose Funk-Türklingel
Gestellt oder Wandhalterung - wasserdicht (IP44)
Reichweite bis 50 m im inneren und bis 300 m im Freien
Ruft bei Betätigung ihr Geemarc AmpliDECT 595 U.L.E Telefon an
Anrufweiterleitung an Handy oder anderes Telefon möglich
Lieferumfang:
1 Doorbell + 2 AA Batterien + 1 ausführliche Bedienungsanleitung
Hinweise:
Dieses Produkt läuft nur mit dem Telefon AMPLIDECT595ULE und dem RINGER595 (Empfänger für die Gegensprechanlage - nicht zwingend).
Weitere Informationen:
Höhe:
6.7 cm
Länge:
2.9 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.7 cm
Sendermaße:
107 x 67 x 29 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 03521350009200, Geemarc, DOORBELL595ULE, Zweitklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 75,77*
€ 6,78*
ab € 57,63*
€ 75,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.