Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger PAT150R Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A220921
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-434
EAN/GTIN:
     5036175227558
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Mit diesem Gerätetester könen Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sie auch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen.
Zusätzlich kann der Gerätetester PAT150R auch Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms mit Netzspannung durchführen um auch Prüflinge mit elektronischen Schaltern sicher messen zu können. Wird der Gerätetester PAT150 mit Netzspannung versorgt wird anstatt der Ersatz-Ableitstrommessung automatische eine Messung des Schutzleiterstroms (Differenzstrommessverfahren) oder des Berührungsstroms (direktes Messverfahren) durchgeführt.
Der Gerätetester PAT150R kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden, Akkus und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Kleiner und kompakter Gerätetester
Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich
Beim Gerätetester PAT150R sind Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel zu Displayschutz
Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen
Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden
Schnellhilfekarte im Gerätedeckel
Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms in Betrieb mit Netzspannung möglich
Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
Hartschalenkoffer
Umhängegurt
2 Stück Messleitungen mit Prüfspitze und Krokodilklemme
Adapter für Verlängerungsleitungen
Kalibrierzertifikat
Kurzanleitung (im Deckel)
Anleitung auf CD
8 Stück Akkus 1,2 V (NiMH, Mignon, AA, IEC R6)
Ladegerät
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
148 mm
Breite:
203 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben + 230 V/AC
Typ:
PAT150R
Speicher:
-
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Schutzleiterstrom + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Be
Anzeige (Details):
LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbol
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BGV A3, EN 62638
Produkt-Art:
Gerätetester
Schnittstellen:
-
Weitere Suchbegriffe: 05036175227558, Megger, PAT150R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,94*
€ 1.120,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,48*
€ 1.090,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,32*
€ 1.079,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,66*
€ 1.042,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,20*
€ 1.012,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,19*
€ 997,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.