| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A220741 Herst.-Nr.: 1003-066 EAN/GTIN: 5036175226766 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Gerätetester könen Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sie auch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen. Der Gerätetester PAT120 kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden. Features: Kleiner und kompakter Gerätetester Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel zu Displayschutz Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden Schnellhilfekarte im Gerätedeckel Lieferumfang: Hartschalenkoffer Umhängegurt 1 Stück Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme Adapter für Verlängerungsleitungen Kalibrierzertifikat Kurzanleitung (im Deckel) Anleitung auf CD 8 Stück Batterien 1,5 V (Mignon, AA, IEC LR6) Weitere Informationen: | | Höhe: | 78 mm | Länge: | 148 mm | Breite: | 203 mm | Schutzart: | IP40 | Gewicht: | 1.15 kg | Anzeige-Art: | digital (LCD) | Prüfablauf: | automatisch | Spannungs-Versorgung: | batteriebetrieben | Typ: | 1003-066 | Speicher: | - | Messbereich (VDE): | Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Leitungstest | Anzeige (Details): | LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbol | Messkategorie: | CAT II 300 V | DIN-Norm: | DIN EN 62638 | VDE-Norm: | 0701-0702 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Normen: | DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BGV A3, EN 62638 | Produkt-Art: | Gerätetester | Schnittstellen: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 606,77* | € 692,15* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 544,32* | € 695,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 694,99* | € 802,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 710,75* | € 802,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,77* | € 883,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|