| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A217291 Herst.-Nr.: ABFS30215 EAN/GTIN: 4043158057362 |
| |
|
| | |
| Dieser Fenstergriff passt auf jedes Fenster mit 7 mm Vierkant und 43 mm Schraubenabstand. Er ist für nach innen und außen öffnende Fenster, DIN links und DIN rechts, geeignet. Im Lieferunfang ist 1 Schlüssel enthalten. Features: Für nach innen und nach außen öffnende Fenster Auch als Kindersicherung geeignet Verschließen per Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel Lieferumfang: Fenstergriff · Schlüssel · Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 115 mm | Höhe: | 155 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 30 mm | Gewicht: | 226 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Fenstergriff abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003318302152, ABUS, FG120 W AB120 |
| | |
| |