Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT69071 LED-Gartenstrahler EEK: F (A - G) LED LED fest eingebaut 10W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A217162
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69071
EAN/GTIN:
     4020856690718
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Features:
Schwenkbar
Dimmbar
Lieferumfang:
LED-Außenstrahler · IR-Fernbedienung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
11 cm
Länge:
13.8 cm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
2.5 cm
Gewicht:
630 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
900 lm
Material:
Aluminium + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich + Dimmbar + Leuchtfarbe einstellbar + Mit Fernbedienung
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Gartenstrahler
Leuchtfarbe:
RGBW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,61*
€ 22,61*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 23,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,89*
€ 25,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,54*
€ 26,98*
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69081
ab € 50,46*
Ähnlich
Megatron
MT69082
ab € 63,19*
Ähnlich
Megatron
MT69083
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.