Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RGB/W Außenstrahler, IP65, 10W RGB/3000K 900lm 100°, dimmbar mit FB, mit Erdspieß + Bügel, inkl. 300Cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED RGB/W Außenstrahler, IP65, 10W RGB/3000K 900lm 100°, dimmbar mit FB, mit Erdspieß + Bügel, inkl. 300Cm Kabel
LED RGB/W Außenstrahler, IP65, 10W RGB/3000K 900lm 100°, dimmbar mit FB, mit Erdspieß + Bügel, inkl. 300Cm Kabel
Artikel-Nr.:
     440-MT69071
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69071
EAN/GTIN:
     4020856690718
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED RGB/W Außenstrahler, IP65, 10W RGB/3000K 900lm 100°, dimmbar mit FB, mit Erdspieß + Bügel, inkl. 300Cm Kabel

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: RGB/3000 K
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Wahlweise warmweißes Licht oder RGB-Licht für Farbeffekte.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenstrahler
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: MT69071
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 13,8∕ 11∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 859915
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: 65
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtfarbe: RGB + warmweiß (RGBWW)
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
  • Stufenweise dimmbar.
  • Einsatzbereich: Wand
  • 15 verschiedene Farben per Knopfdruck wählbar.
  • Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel).
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,61*
€ 22,61*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 24,05*
€ 4,00*
ab € 17,94*
€ 25,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 27,24*
€ 8,50*
ab € 19,66*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69081
ab € 50,30*
Ähnlich
Megatron
MT69082
ab € 63,06*
Ähnlich
Megatron
MT69083
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.