Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely De Luxe 1:8 Alu-Kraftstoff-Filter Filtereinsatz: Sinter-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A21486
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     SE096
EAN/GTIN:
     4016138465570
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
modellautoersatzteile reely
Schützt den Motor vor Verunreinigungen. Wird einfach zwischen Tank und Motor installiert. Der Filter kann geöffnet und gereinigt werden.
Features:
Für 1:8
Lieferumfang:
Kraftstoff-Filter · Filtereinsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Durchmesser:
13 mm
Filtereinsatz:
Sinter-Filter
Maßstab:
1:8
Produkt-Art:
Alu-Kraftstoff-Filter
Weitere Suchbegriffe: Reely, De Luxe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,88*
1 Tag
751
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,89*
€ 3,50*
ab € 21,31*
€ 28,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.