Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely De Luxe 1:8 Alu-Kraftstoff-Filter Filtereinsatz: Sinter-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-234768-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     SE096
EAN/GTIN:
     4016138465570
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
modellautoersatzteile reely
Reely De Luxe 1:8 Alu-Kraftstoff-Filter Filtereinsatz: Sinter-Filter

Kraftstoff-Filter 1:8

Für 1:8

Schützt den Motor vor Verunreinigungen. Wird einfach zwischen Tank und Motor installiert. Der Filter kann geöffnet und gereinigt werden.

Ausstattung:
Sinter-Filter · Grau eloxiert.

Technische Daten:
Filtereinsatz: Sinter-Filter · Maßstab: 1:8 · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm

Lieferumfang:
Kraftstoff-Filter · Filtereinsatz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 54 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Filtereinsatz:
Sinter-Filter
Marke:
Reely
Maßstab:
1:8
Produkt-Art:
Alu-Kraftstoff-Filter
Weitere Suchbegriffe: Reely, SE096, De Luxe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,94*
Lager 102
754
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,95*
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 32,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.