| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A214672 Herst.-Nr.: ICS-R16D024B200 EAN/GTIN: 9010238030169 |
| |
|
| | |
| Funktion & Eigenschaften Die neuen Installationsrelais Z-R 16A setzen auf eine innovative PrintrelaisPlattform auf und sind zum Schalten von einphasigen Verbrauchern bis 16A geeignet. Sie verfügen über die Möglichkeit der Handbetätigung für Prüfzwecke und sind für viele Schaltund Steueranwendungen nutzbar. Die innovative Printrelais-Plattform bietet eine kompakte Bauform und zeichnet sich darüber hinaus über einen brummfreien Betrieb aus. Sie entspricht der EN 61095 und bieten eine hohe Flexibilität durch verschieden Kontaktkonfi gurationen. Die Geräte sind für die Schnellbefestigung auf der DIN-Schiene konzipiert und bieten einen einfachen Anschluss durch großzügige dimensionierte Klemmen. Einsatzgebiet Die Z-R 16A Installationsrelais bieten universelle Lösungen für Steuerungsund Schaltaufgaben in der Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtung, Elektroheizungen, Belüftungs- sowie Klimaanlagen, Ventilatoren und Wärmepumpen. Durch den brummfreien Betrieb eignen sich die Z-R 16A Serie besonders für die Anwendung in Hotels, Krankenhäusern sowie Büros. Features: Geringe Verlustleistung Handbetätigung für Prüfzwecke Anzeige des Betriebszustandes mittels LED Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Typ: | Z-R23/16-20 | Anschluss: | Schraubklemmen | Kontaktart: | 2 Schließer | Schaltstrom (max.): | 16 A | Max. Schaltleistung: | 3072 W | Besonderheiten: | mit LED + mit Prüftaste | Schaltspannung (max.): | 240 V/AC | Produkt-Art: | Installationsrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 22,265* | € 28,365* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 22,46* | € 28,60* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,63* | € 28,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,21* | € 29,56* | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 24,40* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|