Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 8mm Außen-Durchmesser: 15mm Drehzahl (max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20436
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     688/15-ZZ.W4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften bei höchster Geräuscharmut. Sehr geringes Anlauf- und Reibemoment. Im Reinraum montiert.
Features:
Präzisionskugellager
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Innen-Ø:
8 mm
Drehzahl (max.):
41000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
15 mm
Produkt-Art:
Kugellager radial
Tragezahl dyn. Radial:
1312 N
Tragezahl stat. Radial:
530 N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Reely, Kugellager, Radial Kugellager, Radial-Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,47*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,48*
€ 3,50*
ab € 17,50*
€ 25,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.