| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A203282 Herst.-Nr.: 29971 EAN/GTIN: 4032661299710 |
| |
|
| | |
| Die Albrecht Tourist Guide Geräte sind die idealen Begleiter und Informationsvermittler für touristische Einsätze, wie Gruppenreisen, Stadtführungen, Landgänge bei Kreuzfahrten u.v.m. Auch in Museen und bei Werksführungen sind die Sender und Empfänger hilfreich für Kommunikation zwischen Führern und Teilnehmern. Das ATR400 Kommunikationssystem kann flexibel aus Sendegerät (Art. Nr. 29971) und beliebig vielen Empfängern (Art. Nr. 29770) zusammengestellt werden. Features: Beliebig viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen Kristallklare Audioübertragung Bis zu 200 m Reichweite Ca. 10 Stunden Betriebszeit Lieferumfang: ATT400 Sendegerät · Headset mit Schwanenhals-Mikrofon · Gürtelclip · Umhängeband · Akku 1500 mAh · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 86 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 50 g | Übertragungsart: | Digital | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 2.4 GHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Produkt-Art: | Tour Guide System | Besonderheiten: | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, ATT400, Walkie-Talkie, Walky-Talky |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 70,59* | € 92,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,59* | € 95,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 80,54* | € 101,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 169,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|