Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATT/ATR400 60er 29970.S60 Tour Guide System


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A203232
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29970.S60
EAN/GTIN:
     4032661970602
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
albrecht funkgerät
Die Albrecht Tourist Guide Geräte sind die idealen Begleiter und Informationsvermittler für touristische Einsätze, wie Gruppenreisen, Stadtführungen, Landgänge bei Kreuzfahrten u.v.m.
Auch in Museen und bei Werksführungen sind die Sender und Empfänger hilfreich für Kommunikation zwischen Führern und Teilnehmern.
Die Funkgeräte können ganz einfach mit dem beiliegendem Mehrfachlader geladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.
Features:
Beliebig viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen
Kristallklare Audioübertragung
Bis zu 200 m Reichweite
Alle gängigen 3.5 mm Ohrhörer kompatibel
Lieferumfang:
Ladekoffer Trolley für bis zu 60 Geräte · 59x ATR400 Empfänger inkl. Ohrhörer, wiederaufladbarer Akku und Umhängeband · ATT400 Sendegerät inkl. Headset für den Reiseleiter, wiederaufladbarer Akku, Gürtelclip und Umhängeband · Netzteil · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
86 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
50 g
Übertragungsart:
Digital
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Produkt-Art:
Tour Guide System
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, ATT/ATR400 60er, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.313,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.313,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.596,33*
€ 4.279,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.543,41*
€ 4.216,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.507,83*
€ 4.174,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.392,19*
€ 4.036,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.321,71*
€ 3.952,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.313,50*
€ 3.943,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.