Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATT/ATR400 40er 29970.S40 Tour Guide System


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A203212
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29970.S40
EAN/GTIN:
     4032661970404
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
albrecht funkgerät
Die Albrecht Tourist Guide Geräte sind die idealen Begleiter und Informationsvermittler für touristische Einsätze, wie Gruppenreisen, Stadtführungen, Landgänge bei Kreuzfahrten u.v.m.
Auch in Museen und bei Werksführungen sind die Sender und Empfänger hilfreich für Kommunikation zwischen Führern und Teilnehmern.
Die Funkgeräte können ganz einfach mit dem beiliegendem Mehrfachlader geladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.
Features:
Beliebig viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen
Kristallklare Audioübertragung
Bis zu 200 m Reichweite
Alle gängigen 3.5 mm Ohrhörer kompatibel
Lieferumfang:
Ladekoffer Trolley für bis zu 40 Geräte · 39x ATR400 Empfänger inkl. Ohrhörer, wiederaufladbarer Akku und Umhängeband · ATT400 Sendegerät inkl. Headset für den Reiseleiter, wiederaufladbarer Akku, Gürtelclip und Umhängeband · Netzteil · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
86 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
50 g
Übertragungsart:
Digital
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Produkt-Art:
Tour Guide System
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, ATT/ATR400 40er, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.572,14*
€ 3.482,99*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.370,20*
€ 3.483,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.482,99*
€ 4.144,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.434,05*
€ 4.086,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.676,94*
€ 3.185,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.618,54*
€ 3.116,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.575,29*
€ 3.064,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.572,14*
€ 3.060,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.572,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.