Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tragetasche 45x 29977 Tour Guide System Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A203192
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29977
EAN/GTIN:
     4032661299772
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
albrecht funkgerät
Tragetasche für bis zu 45 Albrecht Tourist Guide Geräte. Die Tasche besitzt keine Ladekontakte im Inneren.
Features:
Tragetasche aus robustem Material
Platz für bis zu 45 Tourist-Guide Geräte und Zubehör
Lieferumfang:
Tragetasche · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
410 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
410 mm
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Tour Guide System Zubehör
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, Tragetasche 45x, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.