Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Ladekoffer 29976 Tour Guide System Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A203172
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29976
EAN/GTIN:
     4032661299765
Suchbegriffe:
Albrecht
Ladekoffer
Walkie-Talkie
Walky-Talky
Der Ladekoffer Trolley ist mit Rollen und einem ausfahrbarem Tragegriff ausgestattet, so dass der Koffer ganz einfach und mühelos transportiert werden kann. Die Funkgeräte können ganz direkt im Koffer geladen werden: einfach in die vorgesehene Ladeschale stecken und den Koffer mit einem Stromnetz verbinden.

Der Koffer hat 60 Ladeschalen im Innenraum, in die die Funkgeräte leicht eingesteckt werden können. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.
Features:
Ladetrolley für 59x ATR400 Empfänger
ATT400 Sender
Lieferumfang:
Ladekoffer inkl. Ladeschalen (ohne Empfänger/Sender) + Netzteil + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
410 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
680 mm
Gewicht:
10800 g
Produkt-Art:
Tour Guide System Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 569,22*
€ 753,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 659,23*
€ 753,63*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 871,08*
€ 970,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,62*
€ 896,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,04*
€ 862,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,08*
€ 780,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 628,36*
€ 747,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 589,09*
€ 701,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,22*
€ 677,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.