Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Ladekoffer 60x 29976 Tour Guide System Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190642
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     A203172
EAN/GTIN:
     4032661299765
Suchbegriffe:
Albrecht
29976
Ladekoffer 60x
Walkie-Talkie
Albrecht Ladekoffer 60x 29976 Tour Guide System Zubehör

Ladekoffer-Trolley mit Rollen für den einfachen Transport
Bis zu 60 Albrecht Tourist Guide Geräte gleichzeitig laden
Integrierte Ladeschalen

Der Ladekoffer Trolley ist mit Rollen und einem ausfahrbarem Tragegriff ausgestattet, so dass der Koffer ganz einfach und mühelos transportiert werden kann. Die Funkgeräte können ganzdirekt im Koffer geladen werden: einfach in die vorgesehene Ladeschale stecken und den Koffer mit einem Stromnetz verbinden.
Der Koffer hat 60 Ladeschalen im Innenraum, in die die Funkgeräte leicht eingesteckt werden können. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.

Kategorie: Tour Guide System Zubehör
Breite: 680 mm
Höhe: 210 mm
Länge (Tiefe): 410 mm
Gewicht: 10800 g
Produkt-Art: Tour Guide System Zubehör
Hersteller-Nr.: 29976
EAN: 4032661299765

Lieferumfang:

Ladekoffer · Netzteil · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Walky-Talky, Woki-Toki
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,09*
€ 752,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 656,72*
€ 752,63*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 873,89*
€ 972,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,48*
€ 1.157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,39*
€ 1.134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,01*
€ 1.068,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,89*
€ 1.039,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.