| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A201842 Herst.-Nr.: 300229 EAN/GTIN: 4044764002333 |
| |
|
| | |
| Dieser Gasmelder mit externem CO-Sensor, der beim TÜV Süd einer Vollprüfung nach DIN EN 50291 unterzogen wurde ist eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in wohl jedem Haushalt!
Bei Alarm wird das angeschlossene Gerät abgeschaltet und zusätzlich eine akustische und optische Meldung ausgegeben. Das System schlägt bei einer Kohlenmonoxidkonzentration von 300 ppm sofort an. Geringere Konzentrationen lösen den Alarm erst nach einer bestimmten, von der Norm festgelegten Wartezeit aus. Einerseits werden so etwaige Fehlalarme zuverlässig vermieden, andererseits bekommen Sie auch einen Alarm, wenn niedrigere Konzentrationen über die Zeit zu einer Anreicherung im Blut führen können. Weitere Informationen: | | detektiert: | Kohlenmonoxid | Alarm bei Gas/Gasmenge: | 300 ppm sofort, 100 ppm 10 Min., 50 ppm 60 Min., 30 ppm 2 Std. | Stromversorgung: | netzbetrieben | Melder-Besonderheiten: | mit externem Sensor | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |