Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter Mini Displayport Adapter CP30202M3B CP30202M3B Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A200032
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30202M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter XLR
XLR Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CP30202M3B
Typ:
CP30202M3B
Bauform:
Adapter
Material:
PA66
Nennstrom (Details):
3 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: adapter xlr, 02050006482704, Cliff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 12,46*
2 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,48*
1
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 17,41*
9 Tage
38
2
€ 6,99*
ab € 12,40*
€ 17,92*
3 Tage
101
1
€ 14,99*
ab € 9,97*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.