Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A19708 Herst.-Nr.: 62624 EAN/GTIN: 4028106626241 |
| |
|
| | |
| Das C-Gleis ist ein Komplettgleis mit Kunststoff-Schotterbett und Vollprofilschienen aus Neusilber. Das nur 2,1 mm hohe Profil entspricht Code 83. Es ist für Fahrzeuge mit Gleichstromradsätzen nach NEM und RP 25 gleichermaßen geeignet. Der freie Durchblick zwischen Schienenfuß und Schotterbett, die feine Detaillierung und die niedrigen Profile ohne Schienenverbinder sorgen für eine hervorragende Optik, die auch anspruchsvolle Profis überzeugt. Die mechanische und elektrische Verbindungstechnik liegt unsichtbar im Gleisbett. Stabile mechanische Click-Verbinder schützen die elektrischen Verbindungen. Sie sind doppelt ausgeführt und sorgen für sicheren, verlustarmen Kontakt. C-Gleise lassen sich ohne groß zu zielen zusammenstecken, ebenso schnell abbauen. Egal ob fliegender Aufbau, kindgerechte Spielanlage oder großer professioneller Anlagenbau - für alle Fälle ist das Trix C-Gleis die ideale Spur. Der weitere Ausbau dieses Gleissystems, zum Beispiel mit schlanken Weichen und größeren Radien, ist in Vorbereitung. Features: Profilhöhe 2,1 mm Stabile Click-Verbindung Auch für RP 25-Radsätze geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 188.3 mm | Ausführung: | Mit Elektroantrieb und beleuchteter Weichenlaterne | Gleisbauart: | Doppelkreuzungsweiche | Herst.-Teilenr.: | 62624 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Winkel: | 24.3 ° | Produkt-Art: | H0 Trix C-Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, DKW |
| | |
| |