Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1903EC095 ESD Pinzette 5teilig Flach-breit, Flach, gebogen, Abgerundet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A183222
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC095
EAN/GTIN:
     4260573962358
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff gefertigt erfüllen diese Pinzetten alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service.
Ein weiteres und sehr wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften DIN EN 61340-5-1 (Anforderungen zum Schutz gegen elektrostatische Phänomene). Nur so kann sichergestellt werden, dass die Komponenten auch die Funktion sicherstellen können, nämlich wertvolle Technik vor den Elektroschocks zu bewahren.
Features:
Fünf verschiedene schwarze, leitfähiger ESD-Pinzetten (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) – konform mit DIN EN 61340-5-1
Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Ergonomisch, antimagnetisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen
Lieferumfang:
5 x ESD Pinzette aus leitfähigem Kunststoff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm), verschiedene Spitzen, Länge: jeweils 115 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Spitzenform:
Flach-breit + Flach, gebogen + Abgerundet
Material:
Plastik
Mengenangaben:
5teilig
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Pinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,57*
1 Tag
117
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,59*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,90*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.