Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST220A36-R7B Tischnetzteil, Festspannung 36 V/DC 6.1A 219.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A182222
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A36-R7B
EAN/GTIN:
     4021087061643
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 36v

Features:
Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere
Weitere Informationen:
Leistung:
219.6 W
Höhe:
46 mm
Länge:
210 mm
Breite:
85 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose + mobil + stationär
Ausgangsstrom (High):
6.1 A
Gewicht:
1100 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 115 V/AC
Typ:
GST220A36-R7B
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
36 V/DC
Ausgang:
DIN-Stecker Mini 4polig
Ausgangsstrom (max.):
6.1 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil geschlossen, Mean Well, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,23*
€ 94,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 94,54*
€ 3,50*
ab € 78,27*
€ 99,79*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 130,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.