Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST220A36-R7B Tischnetzteil, Festspannung 36 V/DC 6.1 A 219.6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246333-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A36-R7B
EAN/GTIN:
     4021087061643
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 36v
Mean Well GST220A36-R7B Tischnetzteil, Festspannung 36 V/DC 6.1 A 219.6 W

MEANWELL Tisch-Netzteile Serie GST220 Single Output Leistung: 220W

Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Ausstattung:
Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 36 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 6,1 A · Ausgangsstrom (max.): 6.1 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,115 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 1100 g · Leistung: 219.6 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig · Weitere technische Daten: Das Netzeingangskabel muss separat geordert werden

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.1 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Typ (Hersteller-Typ):
GST220A36-R7B
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 115 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.1 A
Ausgangsspannung:
36 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose | mobil | stationär
Leistung:
219.6 W
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
6|ツ|1 A
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil geschlossen, Mean Well, GST220A36-R7B, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,01*
€ 94,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 94,81*
€ 3,50*
ab € 78,48*
€ 100,18*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 130,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.