Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 3.2mm Anzahl Zähne: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A17260
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     8514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stahl stirnrad 14 zähne

Features:
Inkl. Madenschrauben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Zähne:
14
Modul-Typ:
1.0
Zahn-Breite:
8 mm
Naben-Länge:
6 mm
Naben-Durchmesser:
10 mm
Bohrungs-Durchmesser:
3.2 mm
Produkt-Art:
Stahlzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 8,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 8,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.