Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8154001 eMOTION L Lokdecoder mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16733
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8154001
EAN/GTIN:
     4049449500029
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Motor:
DC-Motor
Herst.-Teilenr.:
8154001
Anzahl Schaltfunktionen:
8
Einstellbare Effekte:
Dimmen + Blinken + Servo
Decoder-Hersteller:
Massoth
Decoder-Ausführung:
mit Kabel
Digital-Format:
DCC
Analog-Betrieb möglich:
Ja
Geeignet für Glockenankermotor:
Ja
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Last-Regelung:
Ja
Fahrstufen:
DCC 14/28/128
Max. Motorstrom:
1800 mA
Max. Gesamtstrom:
2500 mA
RailCom-Unterstützung:
Nein
Susi-Schnittstelle:
Ja
Anfahr- & Brems-Kennlinien:
Ja
Strom an den Schaltausgängen (max.):
1000 mA
Adressen-Bereich:
1 - 10239
Automatische Systemerkennung:
Ja
Produkt-Art:
Lokdecoder
Weitere Suchbegriffe: 04049449500029, Massoth, eMOTION L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.