Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z19S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.2 Schrägverzahnt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z19S
EAN/GTIN:
     4037373904075
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad messing

Features:
Tuning für Modellautos
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Anzahl Zähne:
19
Innenbohrung:
1
Untersetzung (Details):
-
Bauart:
Z 19S
Besonderheiten:
Schrägverzahnt
Baugröße:
H0
Modul:
0.2
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Material:
Messing
Produkt-Art:
Micro-Zahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 19 zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 4,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.