Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S1 Messing Micro-Schnecke Modul 0.2 (Ø x L) 2.8mm x 3.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S1
EAN/GTIN:
     4037373904006
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke

Features:
Tuning für Modellautos
Weitere Informationen:
Länge:
3.5 mm
Durchmesser:
2.8 mm
Innenbohrung:
1
Untersetzung (Details):
-
Bauart:
S 1
Baugröße:
H0
Modul:
0.2
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Material:
Messing
Produkt-Art:
Micro-Schnecke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.