Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55417 Gebogenes Gleis 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A145552
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55417
EAN/GTIN:
     4015615554172
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
PIKO A-Gleis mit Bettung, feindetaillierten Schwellen und realistischer, scharfkantiger Schotternachbildung und Farbgestaltung. Bogen R1 Radius 360 mm, 7,5°.
Nur in Verpackungseinheit (VE) lieferbar. VE 6
Lieferumfang:
6 Gleis-Elemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
R 1
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
360 mm
Herst.-Teilenr.:
55417
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Winkel:
7.5 °
Produkt-Art:
H0 Piko A-Gleis
Weitere Suchbegriffe: Piko H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 24,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 24,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,20334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.