| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A140302 Herst.-Nr.: 80781 EAN/GTIN: 4260198488851 |
| |
|
| | |
| Auf der Suche nach einer zuverlässigen Arbeitsleuchte? Dann greifen Sie zum MEGALight LED Floodlight Stand! Ganzgleich ob Renovierung, Fliesen legen o.ä., profitieren Sie von unserem Arbeitslicht, das Sie ganz einfach und schnell überall dahin positionieren können, wo es Ihr Stromanschluss erlaubt. Durch den hohen IP Schutz von IP65 ist dieser LED Strahler vor Staub und Wasser geschützt und sorgt so für zuverlässige Beleuchtung. Features: Robustes Gehäuse, staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Tiefe: | 231 mm | Höhe: | 123 mm | Breite: | 165 mm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 715 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Besonderheiten: | Mit Tragegriff | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | Aluminium + Glas (matt) | Betriebsspannung: | 230 V | Zuleitungslänge: | 1.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Lichtstrom Gesamt: | 1600 lm | Produkt-Art: | LED-Baustrahler | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,17* | € 28,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,80* | € 28,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,37* | € 49,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|