Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Gelb, Schwarz (L x B) 50m x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A130172
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC128
EAN/GTIN:
     4260573962686
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Zur Kennzeichnung und dem Verpacken von ESD-sensiblen Gütern bietet sich dieses Klebeband mit ESD-Symbol und Warnhinweis hervorragend an. Der Warn-Aufdruck ist international verständlich in Englisch gehalten. Das Klebeband trotzt Wasser, mäßigen Säuren und Laugen sowie Ölen und hat eine gute mechanische Stabilität.
Features:
Mit abrieb-resistentem Aufdruck
Mit internationalem Warnhinweis
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gelb + schwarz
Breite:
48 mm
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 13,30*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,31*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC136
ab € 48,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.