Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Trix C-Gleis 62711 Schnellfahrweiche, links 236.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A12281
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     62711
EAN/GTIN:
     4028106627118
Suchbegriffe:
Gleise
trix h0 gleis
gleise
gleise h0
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Winkel:
12.1 °
Länge:
236.1 mm
Ausführung:
Polarisierbares 10°-Herzstück aus Metall
Gleisbauart:
Schnellfahrweiche + links
Radius (Modellbahn):
1114.6 mm
Herst.-Teilenr.:
62711
Radius:
1114.6 mm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Trix C-Gleis
Weitere Suchbegriffe: TRIX H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 41,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,01*
€ 41,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.