| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A12031 Herst.-Nr.: 61193 EAN/GTIN: 9005033611934 |
| |
|
| | |
| In Profil und Höhe - selbstredend auch bei der Trittfestigkeit sowie in der Farbgebung und Detaillierung - entspricht das neue Roco geoLINE dem bekannten RocoLine-Bettungsgleis. Ein absolutes Novum sind die verbesserten Steckverbindungen an den Gleisenden, die das Zusammenfügen der Gleisstücke kinderleicht machen. Die Gestaltung der Gleiskörper ermöglicht an fast jeder Stelle den Einbau von Anschlußelementen und Schaltkontakten. Features: Klares Systemraster Verbesserte Steckverbindung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Im Kunststoffgehäuse | Gleisbauart: | Reed-Kontakt-Schalter | Herst.-Teilenr.: | 61193 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 Roco geoLINE (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,30* | € 13,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 13,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,43* | € 31,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|