Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco H0 geoLINE (mit Bettung) 61113 Gerades Gleis 100mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A12028
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     61113
EAN/GTIN:
     9005033611132
Suchbegriffe:
Gleise
geoline gleise roco
geoline gleise
gleise
In Profil und Höhe - selbstredend auch bei der Trittfestigkeit sowie in der Farbgebung und Detaillierung - entspricht das neue Roco geoLINE dem bekannten RocoLine-Bettungsgleis. Ein absolutes Novum sind die verbesserten Steckverbindungen an den Gleisenden, die das Zusammenfügen der Gleisstücke kinderleicht machen. Die Gestaltung der Gleiskörper ermöglicht an fast jeder Stelle den Einbau von Anschlußelementen und Schaltkontakten.
Features:
Klares Systemraster
Verbesserte Steckverbindung
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Ausführung:
G100
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
61113
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Roco geoLINE (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Roco
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 19,62*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 19,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,70*
€ 36,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,21167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.