Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS OLED-Display (B x H x T) 36.9 x 41.2 x 2.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A099792
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW128128-XRLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Rundes OLED in weiß mit 30mm Durchmesser (aktiver Bereich). Extrem weiter Temperaturbereich und schnelle Anzeige (typ. 10µs auch bei -40°C). Das Display bietet einen weiten Blickwinkel von knapp 180°. Über den 24-poligen Flexanschluss lässt sich das Display gut kontaktieren.
Als Interface stehen der SPI, I²C und parallel 8-Bit zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
41.2 mm
Breite:
36.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-40 - 80 °C °C
Max. Stromaufnahme:
24 mA
Betriebsspannung max.:
3.30 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.70 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
2.70 - 3.30 V/DC
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
OLED-Display
Weitere Suchbegriffe: DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 48,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,56*
€ 51,69*
1
€ 5,90*
ab € 32,24*
€ 51,70*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 67,01*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 68,49*
€ 86,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.