Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 55 x 31 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A097292
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGM132W-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Grafikdisplay der DOG-Serie mit 132x32 Pixel. Flaches COG-Display in FSTN schwarz-weiß mit SPI-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Inkl. Kontroller ST7565. Auch in diversen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
0.14 mA
Betriebsspannung max.:
3.30 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.70 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
2.70 - 3.30 V/DC
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 15,45*
1
€ 6,90*
ab € 10,83*
€ 15,46*
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 19,62*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.