Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS OLED-Display (B x H x T) 55 x 43 x 3.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A097162
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAOLEDM128-6GGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Grafik-OLED in gelb mit 128x64 Pixeln. Mit Pins im Raster 2,54mm zur Kontaktierung. Weiter Temperaturbereich von -40 bis zu +80°C und schnelle Anzeige (typ. 10µs auch bei -40°C). Das Display bietet einen extrem großen Blickwinkel von knapp 180°. Auch die Montage erfolgt über Pins. Mit Schutzglas.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3.3 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-40 - 80 °C °C
Max. Stromaufnahme:
20 mA
Betriebsspannung max.:
3.30 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.70 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
2.70 - 3.30 V/DC
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
OLED-Display
Weitere Suchbegriffe: DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 46,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,46*
€ 53,80*
1
€ 5,90*
ab € 34,32*
€ 56,46*
6 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 134,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.