| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A092322 Herst.-Nr.: 39365073 EAN/GTIN: 4251433916789 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahlerset BB05, dimmbar, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt, Features: Leistung= 6 W Lichtstrom Gesamt= 640 lm Weiß Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Länge: | 82 mm | Breite: | 82 mm | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 38 mm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Aluminium | Einbau-Ø: | 68 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 40 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Lichtstrom Gesamt: | 640 lm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Weiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, led-einbauleuchten 3000k, Brumberg, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,48* | € 30,63* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,68* | € 31,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,83* | € 32,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,98* | € 32,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,60* | € 35,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|