| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A063681 Herst.-Nr.: 1-978 EAN/GTIN: 4250838501378 |
| |
|
| | |
| Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung, vergrößernd, Hohlspiegel 23 mm Ø, Verlängerungsgriff mit angeschliffener 6 mm Schraubendreherklinge aus Bernsteinit Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Verlängerung | Spiegel-Durchmesser: | 23 mm | Produkt-Art: | Inspektionsspiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,09* | € 17,99* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,87* | € 18,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,56* | € 18,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,86* | € 21,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,44* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|