Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung
Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung
Artikel-Nr.:
     4502-02L6122
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-978
EAN/GTIN:
     4250838501378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Mechanikerspiegel mit Verlängerungsgriff und angeschliffener 6 mm Schraubendreherklinge aus grauem Kunststoff, Länge: 145 bis 260 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mechaniker-Spiegel
Durchmesser:
23 mm
Länge:
260 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suchspiegel 23 mm, inspektionsspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 17,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 17,44*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 17,57*
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 21,13*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.