Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-FR 1200 H Heißluft-Fritteuse 1500W Schwarz/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A061422
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501200
EAN/GTIN:
     4006160312003
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
proficook fritteuse
Vielseitige Heißluftfritteuse für eine fettarme Ernährung
Features:
Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
inkl. Dörrer-Funktion
Garraumbeleuchtung zuschaltbar
Lieferumfang:
Fritteuse, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
368 mm
Länge:
330 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
8140 g
Fassungsvermögen:
11 l
Leistung (Details):
1500 W
Herstellerfarbe:
Schwarz/Edelstahl
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: friteuse, fritteuse 2 x 11l, Profi Cook, PC-FR 1200 H, Airfryer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 103,76*
€ 3,50*
ab € 87,43*
€ 103,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,60*
€ 103,79*
€ 5,46*
ab € 92,54*
€ 109,50*
Frei Haus
ab € 96,34*
€ 114,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.