Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-200-12 Schaltnetzteil 16.7A 200W 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A050041
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-200-12
EAN/GTIN:
     4021087014137
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Aktiver PFC Filter, flache Bauform (30mm), Kühlung über einfache Luftkonvektion, Ein/Aus-Steuereingang,
Features:
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 16.7 A
Leistung 200 W
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Höhe:
30.00 mm
Länge:
215.00 mm
Breite:
115.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
720.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
16.7 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
16.7 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, 04021087014137, Mean Well
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,65*
€ 39,82*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 40,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 42,40*
€ 3,50*
ab € 46,78*
€ 48,88*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 55,78*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618269
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.