Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 200,4W; 12VDC; 16,7A; 89%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 200,4W; 12VDC; 16,7A; 89%
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 200,4W; 12VDC; 16,7A; 89%
Artikel-Nr.:
     2805-RSP-200-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-200-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 200,4W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 88...264V AC;124...370V DC
Äußere Abmessungen: 215x115x30mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 16,7A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Passendes Zubehör: MHS012
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RSP-200
Gehäuse-Art: 207B
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Ausgangsspannungsbereich: 10...13,2V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,59*
€ 41,69*
2 Tage
268
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 48,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,17*
€ 50,37*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 57,27*
€ 4,00*
ab € 44,08*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618269
ab € 76,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.