Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO interpräsent Thermobecher Edelstahl (gebürstet) 0.3l 4089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A048421
Hersteller:
     MATO Interpräsent
Herst.-Nr.:
     4089
EAN/GTIN:
     4260027920897
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Klein aber fein - der Isolierbecher "Simple" von Mato! Geformt aus hochwertigem Edelstahl ist dieser Becher nicht nur leicht, sondern auch noch bruchfest. Dank der doppelwandigen Bauweise gehören verbrannte Finger nun auch der Vergangenheit an. Schlichtweg tut dieser Isolierbecher was er soll - er hält Getränke im Winter schön warm und im Sommer kalt.
Features:
Inhalt: 0,3 Liter
Doppelwandig thermoisoliert
Spülmaschinen- und bruchfest
Lieferumfang:
Isolierbecher Simple 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
75 mm
Fassungsvermögen:
0.3 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Material (Innen):
Edelstahl
Produkt-Art:
Thermobecher
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, edelstahltasse, MATO interpräsent, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
1
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 7,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,87*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.