| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A04292 Herst.-Nr.: 825045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Achtung: Toleranz in der Abmessungs-Angabe bis zu 1,5 % möglich! + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Durchmesser: | 5 mm | Bauform: | Rohr | Wandstärke: | 0.45 mm | Innen-Ø: | 4.1 mm | Material: | Messing | Produkt-Art: | Profil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, messing rundstab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 3,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,93* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|