Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A042821 Herst.-Nr.: WDR-240-24 EAN/GTIN: 4021087017756 |
| |
|
| | |
| Zweiphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im SLIM-Metallgehäuse, Eingangsspannung: 200-500VAC, DC OK Relaisausgang Weitere Informationen: | | Leistung: | 240 W | Höhe: | 113.50 mm | Länge: | 63.00 mm | Breite: | 125.20 mm | Gewicht: | 1058.33 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Ausgangsspannung (nom.): | 24 V/DC | Phasen: | 2 | Herst.-Teilenr.: | WDR-240-24 | Typ: | WDR-240-24 | Anzahl Eingänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 10 A | Anschluss: | Schraubklemmen | Ausgangsstrom (max.): | 10 A | Ausgangsspannung (max.): | 24 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 500 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 200 V/AC | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,22* | € 104,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,36* | € 106,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,36* | € 116,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 94,10* | € 125,82* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,13* | € 131,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|