Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL WDR-240-24 Netzteil 240 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL WDR-240-24 Netzteil 240 W Metallisch
MEAN WELL WDR-240-24 Netzteil 240 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28533147
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     WDR-240-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
240 W
AC Eingangsspannung
180 - 550 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Haltezeit
18 ms
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
141100 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
150 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
1060 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
WDR-240-48
ab € 93,58*
Ähnlich
Multicomp
MPIF240-26B24
ab € 117,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.